Guanto Grip All-Flex Black L R

Codice art.: A315K8RL
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
Colore Schwarz
Misure guanti da lavoro 9

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A315K8RL
EAN / GTIN 5036108302260
Codice del produttore A315K8RL

Descrizione

Descrizione:

Il guanto super-leggero ″All-Flex″ risponde alle necessità nel mercato di un guanto dal design ergonomico che offre maggiore comfort e qualità. Polso in maglia elasticizzato, comoda calzata avvolgente, mentre la spalmatura completa di nitrile offre elevata resistenza all'abrasione, resistenza superiore ai liquidi, grande flessibilità ed aderenza.

Proprietà:

  • Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Resistente ad acqua e olio
  • Polsino interno elasticizzato
  • Leggero e confortevole
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Certificato CE
  • Design ergonomico per ridurre la fatica
  • ANSI Livello all'abrasione 1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello