Guanto Grip 15 in nitrile rugoso (Pk12) Grey/Green XXL R

Codice art.: A313G3RXXL
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
Colore Grau/Grün
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A313G3RXXL
EAN / GTIN 5036146018192
Codice del produttore A313G3RXXL

Descrizione

Descrizione:

Sperimentate una presa e delle prestazioni senza pari grazie al nostro esclusivo rivestimento in nitrile rugoso. Le sue eccezionali prestazioni di aderenza a tutto tondo garantiscono il controllo, sia in condizioni di bagnato che di olio. La fodera senza cuciture di calibro 13 aggiunge uno strato di resistenza, rendendo questi guanti duraturi e affidabili. Con una protezione contro il calore da contatto fino a 100°C, garantiscono la massima tranquillità negli ambienti ad alta temperatura. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore praticità.

Proprietà:

  • Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Palmo testurizzato
  • Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello