Descrizione:
Sperimentate una presa e delle prestazioni senza pari grazie al nostro esclusivo rivestimento in nitrile rugoso. Le sue eccezionali prestazioni di aderenza a tutto tondo garantiscono il controllo, sia in condizioni di bagnato che di olio. La fodera senza cuciture di calibro 13 aggiunge uno strato di resistenza, rendendo questi guanti duraturi e affidabili. Con una protezione contro il calore da contatto fino a 100°C, garantiscono la massima tranquillità negli ambienti ad alta temperatura. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore praticità.
Proprietà:
- Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
- Calibro 13 senza cuciture
- Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Palmo testurizzato
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;