Guanto Grip 13 in nitrile senza 3 dita (Pk12) White/Grey M R

Codice art.: A311W7RM
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
Colore Weiß/Grau
Misure guanti da lavoro 8

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A311W7RM
EAN / GTIN 5036146018055
Codice del produttore A311W7RM

Descrizione

Descrizione:

I nostri guanti senza 3 dita in nitrile sono la soluzione perfetta per artigiani come elettricisti, idraulici e falegnami che richiedono destrezza e sensibilità al tatto nel loro lavoro. Questi guanti sono progettati con il pollice e i primi due polpastrelli rimossi per garantire la sensibilità al tatto e consentire una manipolazione precisa di strumenti e materiali. Realizzati in resistente materiale nitrilico, questi guanti resistono all'olio e al grasso, alle forature e alle abrasioni. Venduto in confezione da 12 paia

Proprietà:

  • Pollice, punta di dito medio e indice lasciate aperte per lavori di precisione
  • Ideale per artigiani, idraulici o piastrellisti
  • Perfetto per i compiti più difficili
  • Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello