Guanti con polsino elasticizzato in Nitrile Navy XXL R

Codice art.: A300NARXXL
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
Colore Marine
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A300NARXXL
EAN / GTIN 5036108302215
Codice del produttore A300NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Guanto in maglia completamente rivestito di nitrile progettato per applicazioni che richiedono una maggiore resistenza all'abrasione. Il rivestimento in nitrile resistente impedisce la penetrazione di grasso, olio e acqua. Adatto per raccolta rifiuti, servizi pubblici e manutenzione.

Proprietà:

  • Rivestimento leggero in Nitrile
  • Maglia calibro 12 per destrezza
  • Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
  • Fodera in cotone jersey con polso a maglia
  • Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso
  • Massimo livello EN 4 contro l'abrasione
  • Certificato CE
  • ANSI Livello all'abrasione 3

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Cotone; Poliestere; Fodera in jersey;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello