Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile •Massima durata grazie all'abrasivo multistrato •Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile •Grazie alle fessure per il raffreddamento si evita la colorazione blu: questo significa meno lavoro di rifinitura e una buona qualità superficiale. •L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti •Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio •Prodotto nel rispetto dell'ambiente con la più moderna tecnologia di indurimento della resina •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio grazie alla filettatura M14 integrata •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi. •Il platorello leggero di plastica riduce il peso dell'utensile e ne aumenta la maneggevolezza. Le fessure di raffreddamento integrate permettono un taglio freddo, evitando di dover eliminare in un secondo tempo la colorazione blu. •Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme. •Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi. •L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile. •
Proprietà:
Forma utensile: diritto
Granulometria: 40
n max.: 13300 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Versione di platorello per disco lamellare: SLTK con il platorello di plastica diritto
Abrasivo: ZK (corindone allo zirconio)
Normativa di sicurezza: EN 13743
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Filettatura interna
Misura portautensile: Filettatura interna M14 mm
Diametro utensile: 115 mm
Vantaggi:
Risparmiate tempo: questo utensile può essere montato direttamente sul mandrino della macchina o su un gambo compatibile con filettatura esterna. Non servono altri attrezzi.
Il platorello leggero di plastica riduce il peso dell'utensile e ne aumenta la maneggevolezza. Le fessure di raffreddamento integrate permettono un taglio freddo, evitando di dover eliminare in un secondo tempo la colorazione blu.
Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme.
Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi.
L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: ideale
Titan e leghe di nichel: adatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Rimozione vernici: adatto
Lavoro di precisione: ideale
Sgrossatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Satinare: adatto
Sgrossatura: -
Nota:
Materiale di supporto leggero per un peso ridotto dell'utensile
Massima durata grazie all'abrasivo multistrato
Effetto autoravvivante: Asportazione elevata soprattutto sull'acciaio inossidabile
Grazie alle fessure per il raffreddamento si evita la colorazione blu: questo significa meno lavoro di rifinitura e una buona qualità superficiale.
L'abrasivo nuovo sempre al lavoro: l'usura libera le nuove lamelle sottostanti
Lavorare in sicurezza anche a elevati numeri di giri e temperature grazie all'incollaggio in resina
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Montaggio rapido e semplice senza chiave di serraggio
Prodotto nel rispetto dell'ambiente con la più moderna tecnologia di indurimento della resina
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri