Descrizione:
Il guanto Classic Driver è un guanto robusto e resistente, realizzato in pelle bovina pieno fiore di prima qualità. Si tratta di un guanto da lavoro durevole e di qualità, con l'aggiunta del pollice trapezoidale per un maggiore comfort.
Proprietà:
- Guanto in pelle classico da autista
- Pollice trapezoidale
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Pelle traspirante per utilizzo in climi caldi
- Aumento delle proprietà di resistenza alle forature
- Pelle resistente
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (2)
Materiale:
Materiale: Pelle pieno fiore; Elasticizzato;