Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Elevata durezza e taglienza per una lunga durata •Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille •Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
Proprietà:
Forma utensile: Pietra per levigare
Legante: V23
Tipo di legante: V legante ceramico
Larghezza: 30 mm
Durezza: O
Altezza: 15 mm
Granulometria: 60
Lunghezza: 100 mm
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: SiC verde
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Vantaggi:
Questo utensile al carburo di silicio grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille è addirittura ammesso nel settore aerospaziale. Anche i materiali duri come la pietra, il vetro e i materiali ad alto tenore di lega vengono lavorati in modo efficiente, mentre la grana abrasiva dura e tagliente garantisce una lunga durata.
Questo utensile è dotato di un abrasivo ottimizzato appositamente per l'uso in fonderia. La combinazione tra grana dura e tenace è ottimale per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio.
Uso:
Vetro/metallo duro: ideale
Getto in ghisa: ideale
Materiale:
Pietra e materiale da costruzione
Per:
Bisellatura: adatto
Finitura: ideale
Spazzole: -
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: ideale
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Consentito anche per aeronautica e aviazione grazie al taglio freddo e alla scarsa formazione di scintille
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari