Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Senza rivestimento al cromo •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Legante: V21
Tipo di legante: V legante ceramico
Durezza: O
Granulometria: 30
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 40 mm
Abrasivo: RKD
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 32 mm
Diametro utensile: 25 mm
Vantaggi:
L'albero in acciaio di alta qualità dell'utensile si adatta perfettamente alla macchina motrice. Il bloccaggio, lo slittamento o persino la rottura dell'albero sono un ricordo del passato.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
Uso:
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Sgrossatura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: ideale
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: ideale
Nota:
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari