Guanti Palmo PU Antistatici Grey XL R

Codice art.: A199GRRXL
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
Colore Grau
Misure guanti da lavoro 10

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A199GRRXL
EAN / GTIN 5036108198498
Codice del produttore A199GRRXL

Descrizione

Descrizione:

Supporto 13g in Poliestere e Fibra di Carbonio per scaricare l'elettricità statica. Con palmo rivestito in PU durevole per una maggiore destrezza. Per lavori di elettronica, collaudo e di precisione.

Proprietà:

  • Adatto per l'uso in ambienti ESD
  • Antistatico
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A1
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Fibra di carbonio; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello