Descrizione:
Supporto 13g in Poliestere e Fibra di Carbonio per scaricare l'elettricità statica. Polpastrelli rivestiti in PU durevole per un'eccellente destrezza. Per lavori di elettronica, collaudo e di precisione.
Proprietà:
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Antistatico
- Immersione delle dita per una maggiore precisione e la massima ventilazione
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Fodera traspirante senza cuciture
- Perfetto per i compiti più difficili
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A1
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Fibra di carbonio; Elasticizzato;