{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg | |
Spessore ripiano | 25 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Materiale | zincata | |
Dimensione di montaggio | 3072×536 mm | |
Numero ripiani | 15 | |
Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani |
Codice articolo | 990532 2000/1000 | |
Codice del produttore | 990532 2000/1000 |