Connettore del tubo Pezzo d'angolo

Codice art.: 984012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Materiale di fissaggio per scala per scaffali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 984012
EAN / GTIN 4031405946422
Codice del produttore 984012
Numero-L L90110 1138

Descrizione

Descrizione:

  • Ampio campo di impiego
  • Montaggio semplice
  • Struttura solida
  • Design elegante
  • I nostri elementi di collegamento e tubi con un diametro esterno di 40 mm per ringhiere del sistema possono essere assemblati in tutte le varianti di progettazione. Di serie, i dispositivi di fissaggio in acciaio sono galvanizzati, adatti per l'uso in ambienti interni
  • È disponibile anche una versione in acciaio inox a un costo aggiuntivo, consigliato per l'uso all'aperto. Su richiesta, è possibile effettuare un trattamento superficiale come il rivestimento a polvere in tutti i comuni colori RAL.
  • Tutti i collegamenti sono disponibili anche in acciaio inox su richiesta

Proprietà:

  • Diametro: 40 mm
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Tipo di prodotto: Elemento angolare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello