Assortimento di utensili 821/12 267 pzc.

Codice art.: 97830258
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 97830258
EAN / GTIN 4018754335404
Codice del produttore 97830258

Descrizione

Descrizione:

- Sicuramente integrato nel Tool Control System (TCS)Contenuto, 267 pezzi:96830264 TCS 1 821/3811 bussole con esagono 1/4″ No. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm17 bussole con esagono da 1/2″ No. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm2 Estensioni a sgancio rapido 1/4″ N. 405QR: L. 54; 150 mm1 Cricchetto a denti fini a sgancio rapido 1/4″ N. 415QR N: L. 117 mm1 connettore bit 1/4″ N. 3116: L. 25 mm2 prolunghe QuickRelease 1/2″ N. 509QR: L. 130; 255 mm1 cricchetto a sgancio rapido a denti fini da 1/2″ n. 512QR N: L. 265,5 mm1 allargatore n. 410: da 1/4 a 1/2″1 riduttore n. 513: da 1/2 a 3/8″1 portabit da 1/4″ n. 412: L. 25 mm 96830265 TCS 2 821/592 cacciavite a cricchetto da 1/4″ n. 4008: L. 95; 250 mm1 porta bit 1/4″ n. 4009: L. 176 mm1 scatola di bit n. 1206: 1 porta bit , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 pezzi 96830266 TCS 3 821/41 Pinza per pompa dell'acqua N. 6551: L. 240 mm1 Taglierina laterale n. 6602: L. 160 mm1 Pinza a becchi tondi n. 6529: L. 200 mm1 Pinza combinata n. 6700: L. 180 mm 96830267 TCS 4 821/2216 chiavi combinate n. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm1 chiave aperta, regolabile n. 4025: max. 34 mm5 chiavi combinate a cricchetto, piatte n. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm 96830268 TCS 5 821/271 cacciavite elettronico a taglio no. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm2 Cacciaviti a taglio n. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm3 Cacciaviti a croce n. 4630: PH1; PH2; PH31 Coltello per cavi n. 12320: Lama l. 90 mm 1 Metro a nastro n. 12935/3: L. 3 m1 mini sollevatore magnetico n. 12600: 270 g1 regolo pieghevole n. 13112: L. 2 m1 set di chiavi a L con testa sferica TORX® n. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 Set di bussole esagonali a testa sferica n. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 96830269 TCS 6 821/71 Martello da fabbro n. 10961: 500 g1 mazzuolo a faccia morbida n. 10959: Ø 35 mm1 scalpello piatto n. 102: L. 175 mm1 punzone per spine n. 108: 150 x 6 mm1 punzone centrale n. 105: 100 x 10 mm1 punzone a spillo n. 109: Ø 3,4 mm1 punzone a deriva n. 104: 120 x 4 mm 96830270 TCS 7 821/94 cacciaviti elettronici a taglio n. 4751: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3 mm3 cacciaviti elettronici a croce n. 4752: PH00; PH0; PH11 Pinza elettronica a becchi piatti n. 6711: L. 130 mm1 Mini tronchese elettronico n. 6708 L. 115 mm 96830271 TCS 8 821/211 set di estrattori di viti N. 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M221 set di lime per chiavi N. 12800: 6 pezzi1 lima piatta n. 12036: L. 260 mm1 raschietto per guarnizioni n. 12718: L. 265 mm1 coltello universale n. 12965N: L. 165 mm1 spazzola metallica n. 12377: L. 270 mm1 regolo d'acciaio n. 13110: L. 300 mm1 archetto metallico n. 12050: lunghezza lama 300 mm1 scriba n. 12322: Ø 3,15 mm1 tagliafili n. 13148: L. 150 mm1 spessimetro di precisione n. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm 96830272 TCS 9 821/2813 Chiave combinata No. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm15 Chiave doppia aperta No. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 96830273, TCS 10 821/4:1 pinza per anelli di sicurezza No. 6546: A21; L. 170 mm1 pinza per anelli di sicurezza n. 6543: J2; L. 180 mm1 pinza per anelli di sicurezza n. 6545: A2; L. 185 mm1 pinza per anelli di sicurezza n. 6544: J21; L. 170 mm 96830274 TCS 11 821/409 bussole per cacciavite TORX® 1/2″ No. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T6010 punte per cacciavite INHEX 1/2″ No. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm2 punte per cacciavite TORX® 1/2″ No. 1054TX: T30; T502 bussole per cacciavite INHEX 1/2″ n. 1054/2054: 6; 8 mm4 bussole per cacciavite INHEX 1/4″ n. 44: 3; 4; 5; 6 mm8 punte per cacciavite TORX® 1/4″ N. 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T405 punte per cacciavite INHEX 1/4″ N. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm 96830275 TCS 12 821/81 cacciavite a taglio n. 4620: 1,0 x 5,5 x 125 mm4 cacciaviti a croce n. 4640: PZ0; PZ1; PZ2; PZ32 cacciaviti a croce n. 4734: PH1; PH21 tester di tensione n. 10554: 125-250V

Proprietà:

  • Numero di utensili: 267 pz.
  • Peso (g): 29500 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello