Esiste un’alternativa per questo articolo:

Polsiera di messa a terra in tessuto borchia 4,0 mm, Colore: B

Codice art.: 972801 B
Sconto
9,10 €
Prezzo valido fino al 24 nov 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Lavaggio: Colorati 30 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lavaggio Colorati 30 °C
Lunghezza 240 mm
Larghezza 22 mm
Colore blu
⌀ Pulsante 4 mm
Messa a terra di persone primario
Senza metalli
Adattabile alla circonferenza polso personale
Tipo di prodotto Polsiera di messa a terra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972801 B
EAN / GTIN 2050002081628
Codice del produttore C-189 145-N 4,0

Descrizione

Esecuzione:

Completamente privo di metalli ad eccezione del cavo di allacciamento (evitare il contatto del metallo sulla pelle). Nastro con fibre in tessuto conduttivo e interno della fibbia in plastica elettricamente conduttiva. Dotazione standard con collegamento a borchia di 4,0 mm di diametro (compatibile a livello internazionale). Le polsiere di messa a terra sono adattabili alla circonferenza del polso dell'utilizzatore. Polsiere lavabili a 30 °C.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello