{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetto estraibili verticale | 600 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 2.400 kg | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Serratura a cilindro | Inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza in E | 36E | |
Larghezza in G | 30 | |
Profondità in G | 28 | |
Cassetti a estrazione verticale larghezza | 160 mm | |
Altezza utile cassetto estraibile verticale | 1.750 mm | |
Numero di cassetti estraibili | 4 | |
Numero di portautensili n. art. 970130 | 24 | |
Numero boccole portautensili | 120 | |
Interasse A | 142 mm | |
Per codoli utensili | C6 | |
Peso | 310 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio verticale per carichi pesanti per macchine a CN |
Codice articolo | 971655 C6 | |
Codice del produttore | 971655 C6 |