Set di bussole

Codice art.: 96831100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 96831100
EAN / GTIN 4018754347179
Codice del produttore 96831100

Descrizione

Descrizione:

- Sicuramente integrato nel Tool Control System (TCS)Contenuto 69 pezzi:2 bussole con esagono 1/4″ No. 40: 4; 4,5 mm11 bussole con doppio esagono 1/4″ n. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm6 bussole 3/8″ n. 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm4 bussole 3/8″ n. 46: 15; 17; 19; 21 mm2 prolunghe a sgancio rapido 1/4″n. 408QR: L. 55; 150 mm1 snodo universale a sgancio rapido 1/4″n. 407/1QR: L. 45 mm1 allargatore N. 409M: da 1/4 a 3/8″1 cricchetto a denti stretti QuickRelease 1/4″ N. 415QR N: L. 117 mm1 cricchetto a denti stretti Bit 1/4″ N. 415SGB N: L. 117 mm1 portabit da 1/4″ N. 412: L. 25 mm2 prolunghe a sgancio rapido 3/8″ N. 426QR: L. 75; 240 mm1 snodo universale a sgancio rapido 3/8″ N. 428/1QR: L. 60 mm1 riduttore da 3/8″ a 1/4″ N. 431: L. 28 mm1 allargatore N. 432M: da 3/8 a 1/2″1 cricchetto a denti fini a sgancio rapido 3/8″ N. 435QR N: L. 193 mm1 portabit 5/16″ n. 443: L. 32 mm1 cacciavite a cricchetto 1/4″ n. 4008-1: L. 250 mm1 scatola portabit n. 1208: 1 portabit a sgancio rapido 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adattatore 1/4″ 4KT/6KT , 30 pezzi1 impugnatura a bussola 1/4″ n. 400: L. 150 mm

Proprietà:

  • Quadro di attacco interno (pollici): 1/4, 3/8, 1/2″
  • Numero di utensili: 69 pz.
  • Peso (g): 2550 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello