Assortimento di utensili TCS L-BOXX® Industrie-Set 82 pzc.

Codice art.: 96830701
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 96830701
EAN / GTIN 4018754344208
Codice del produttore 96830701

Descrizione

Descrizione:

- Sicuramente integrato nel Tool Control System (TCS)Contenuto 82 pezzi:7 chiavi combinate OPEN BOX n. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm1 bit box n. 1206: 1 porta-inserti , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 pezzi1 portabit No. 543: L. 38 mm1 cacciavite a cricchetto 1/4″ n. 4008-2: L. 95 mm1 prolunga 1/2″ n. 509: L. 130 mm1 cricchetto 1/2″ n. 512: L. 265,5 mm11 bussole 1/2″ No. 52: 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm1 martello da fabbro n. 10961: 500 g1 chiave aperta regolabile no. 4025: max. 34 mm1 punzone centrale ottagonale n. 105: L. 120 mm Ø10 mm1 sollevatore magnetico mini n. 12600: 270 g

Proprietà:

  • Numero di utensili: 82 pz.
  • Peso (g): 4536 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello