Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17F/6 6 pzc.

Codice art.: 96411708
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 96411708
EAN / GTIN 4018754345328
Codice del produttore 96411708
Numero-L L60010 8315

Descrizione

Descrizione:

- larghezza della chiave metrica, uguale
- design piatto
- posizione delle ganasce a 15°
- anello con doppio esagono
- cricchetto integrato con 72 denti, angolo di lavoro 5°
- cambio di direzione ruotando la chiave
- collegamento rinforzato tra ganascia e gambo
- design stabile, sottile e leggero
- elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
- grippante, sensazione piacevole al tatto grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
- Stampato, temprato e raffreddato in bagno d'olio
- Acciaio legato al cromo, cromato
- in robusta custodia avvolgibile con chiusura a strappo in poliestere
- gli inserti in rete permettono di vedere l'utensile inserito
- protezione sicura dell'utensile con minimo ingombro
- ricamo del logo STAHLWILLE

Proprietà:

  • Numero di utensili: 6 pz.
  • Lega: Acciaio legato al cromo
  • N. modello: 17F/6
  • Superficie: cromato
  • Peso (g): 860 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello