{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | SB5 | |
Capacità | 0,7 l | |
Altezza | 75 mm | |
Larghezza | 100 mm | |
Profondità | 160 mm | |
Larghezza interna | 83 mm | |
Profondità interna | 134 mm | |
Materiale | Polietilene | |
Colore | rosso | |
Predisposizione per coperchio | si | |
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore | no | |
Predisposizione per finestrella | si | |
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa | no | |
Impilabile | si | |
Possibilità di iscrizione | con cartellini per l'individuazione del materiale | |
Arresto nei cassetti | no | |
Tipo di prodotto | Vaschetta a bocca di lupo |
Codice articolo | 963321 SB5 | |
EAN / GTIN | 4009292801032 | |
Codice del produttore | 19100541 SB 5 ROT |