{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Banco da lavoro | |
Altezza | 33 mm | |
Divisorio | 1E = 10 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 60; 80 mm | |
Per cassetti profondità | 520 mm | |
Per cassetti profondità in E | 52E | |
Materiale | Lamiera di acciaio, zincata | |
Fissaggio sul fondo del cassetto | Collegamento a vite; le viti di fissaggio vengono fornite in dotazione | |
Tipo di prodotto | Pannello fessurato |
Codice articolo | 960030 33 | |
EAN / GTIN | 4045197327482 | |
Codice del produttore | 960030 33 |