Contenitore con apertura a ribaltina Easyfix M

Codice art.: 955807 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
972 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Easyfix
    Volume 0,72 l
    Altezza 114 mm
    Larghezza 185 mm
    Profondità 130 mm
    Tipo di prodotto Scatola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955807 M
    EAN / GTIN 4067263183754
    Codice del produttore 955807 M

    Descrizione

    Esecuzione:

    Contenitore con apertura a ribaltina in plastica con 2 separatori lisci color antracite che possono essere inseriti per suddividere ulteriormente il contenitore stesso. Il cassetto può pertanto essere suddiviso in 2 o 3 scomparti. Cassetto trasparente ed estraibile con cartellini scrivibili per l’individuazione del materiale. Il cassetto è assicurato da un elemento di presa e si blocca quando è chiuso. I contenitori con apertura a ribaltina possono essere impilati senza alcun rischio di scivolamento. 2 fori per viti sul retro consentono in alternativa il montaggio a parete (materiale di montaggio non incluso nella dotazione).

    Per:

    Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.

    Fornitura:

    Inclusi 2 piastre base Easyfix per il fissaggio ai pannelli forati.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello