Multifix con supporto base Vario, Larghezza: 940mm

Codice art.: 955340 940
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
124 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 90 mm
Larghezza 940 mm
Larghezza utile 934 mm
Portata 20 kg
Peso 2 kg
Tipo di prodotto Barra multifix

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955340 940
EAN / GTIN 4062406163235
Codice del produttore 955340 940

Descrizione

Esecuzione:

Guida multifunzionale in alluminio. Il supporto base Vario GARANT n. art. 955835 permette di fissare la guida con un angolo di 0 − 45° (a scatti) nel punto prescelto. Per uso con ganci e supporti Easyfix, vaschette a bocca di lupo, supporti magnetici e Shadow Board, nonché unità d’illuminazione n. art. 928630 (da Dim. 940). Fissando altri supporti base vario n. art. 955835 è possibile aumentare la portata della guida Multifix di 10 kg ciascuno (fino a un massimo di 50 kg).

Per:

Montaggio a vite su pareti in muratura o in legno, lamiere in acciaio e piani di lavoro.

Fornitura:

Inclusi due supporti base Vario n. art. 955835.

Nota:

Sul binario Multifix i ganci e i supporti su piastra stretta non sono propriamente adatti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello