Kit di riparazione lama fissa per 95 32 315 A e 95 36 315 A

Codice art.: 95 39 315 A02
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 95 39 315 A02
EAN / GTIN 4003773078593
Codice del produttore 95 39 315 A02
Numero-L L70010 2348

Descrizione

Descrizione:

  • trancia i cavi a nastro d’acciaio fino Ø 45 mm / 380 mm² (p. es. 4 x 95 mm²), azionamento ad una o due mani
  • Robuste. Maneggevoli. Stabili.
  • maneggevolezza grazie al peso leggero (800 g) e alla costruzione compatta (lunghezza 315 mm) – impiego possibile anche in condizioni di spazio ristretto
  • taglienti rettificati di precisione e temperati ad induzione tagliano in modo piano e pulito senza schiacciamenti
  • innovativo azionamento a corona dentata su tre livelli con elevato rapporto di trasmissione
  • con superficie d’appoggio utile durante il taglio
  • non adatta per tagliare cavi ACSR e funi metalliche!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello