{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,8 mm | |
Angolo di apertura sportello | 110 grado | |
Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altezza | 2.120 mm | |
Larghezza | 1.200 mm | |
Profondità | 500 mm | |
cad. Armadietto larghezza utile | 240 mm | |
cad. Armadietto profondità utile | 477 mm | |
cad. Armadietto per abiti altezza utile | 1.270 mm | |
cad. Ripiano caschi altezza utile | 328 mm | |
Laghezza ripiano | 298 mm | |
Profondità ripiano | 477 mm | |
Panca altezza | 450 mm | |
Panca profondità | 315 mm | |
Numero di armadietti | 4 | |
Peso | 75 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio guardaroba |
Codice articolo | 949635 4 | |
EAN / GTIN | 4067263642909 | |
Codice del produttore | 949635 4 |