{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore inserti | 50 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 1.000 mm | |
Spessore | 50 mm | |
Lato di collegamento sinistra (profondità) | 800 mm | |
Lato di collegamento destra (profondità) | 800 mm | |
Adatto per profondità piano per attacco | 800 mm | |
Materiale piano di lavoro | Anima ST con rivestimento sintetico eluplan | |
Rivestimento del piano di lavoro | Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum) | |
Spessore rivestimento | 2 mm | |
Superficie piano di lavoro | Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, di media durezza, non resistente alla luce | |
Colore rivestimento in plastica | grigio scuro | |
Smusso angolare | 45° | |
Esecuzione bordo | 3 | |
Tipo di prodotto | Piano per banchi da lavoro |
Codice articolo | 933656 800 | |
EAN / GTIN | 4045197852809 | |
Codice del produttore | 933656 800 |