{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Banco da lavoro KOMBI | |
Larghezza | 1.840 mm | |
Profondità in 2 pezzi | 630 mm | |
Adatta per lunghezza dei piani | 2.000 mm | |
Portata distribuita su tutta la superficie | 200 kg | |
Tipo di prodotto | Mensola |
Codice articolo | 933605 2000 | |
Codice del produttore | 933605 2000 |