i-guard fl. sv est. ant/cl

Codice art.: 9143376
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
Codice articolo 9143376
EAN / GTIN 4066853019046
Codice del produttore 9143376

Descrizione

Descrizione:

uvex i-range è un vasto assortimento di occhiali protettivi 3in1 con prodotti adatti a quasi tutte le aree di lavoro e pericolose. uvex i-lite convince con il design moderno e piatto delle lenti, includendo x-tended sideshield per una protezione laterale ottimale. uvex i-guard offre un'ulteriore protezione da liquidi, particelle e sporco grazie alla montatura altamente flessibile. Questa è realizzata in parte con materiali sostenibili e si adatta a diverse forme del viso senza pressione. Gli uvex i-guard+, in quanto occhiali a mascherina con fascetta per la testa, soddisfano requisiti ancora più severi e offrono una maggiore resistenza meccanica. In questo modo, gli uvex i-range soddisfano tutte le esigenze professionali e sono compagni affidabili per il lavoro quotidiano.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello