Perni di fresatura in metallo duro ∙ 3 mm

Codice art.: 9032-03ZY3
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
Tipo di prodotto Frässtift

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9032-03ZY3
EAN / GTIN 4000896226788
Codice del produttore 9032-03ZY3
Numero-L L60140 5172

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Impiego universale nella lavorazione di metalli su quasi tutti i materiali.
Pulitura, smussatura, bisellatura, livellamento o lavorazione di profili
  • Durata elevata e buone prestazioni in termini di asportazione di trucioli con impiego su diversi materiali
  • Perno di fresatura, forma cilindrica, ⌀ 3 mm
  • Per macchine di propulsione guidate a mano o stazionarie
  • Secondo DIN 8032
Consigli d'uso di HAZET:
  • Utilizzare regimi più elevati possibili
  • La superficie di contatto tra il perno di fresatura e il pezzo da lavorare non dovrebbe superare il 30% dell'estensione completa del perno di fresatura
  • Perni di fresatura con asta da 3 mm
  • Lunghezza di lavoro: circa 13 mm (forma cilindrica e conica)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello