SmartRail ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 245 mm x 37.4 mm

Codice art.: 900S-SR/5
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 900S-SR/5
EAN / GTIN 4000896245260
Codice del produttore 900S-SR/5
Numero-L L60140 5563

Descrizione

Descrizione:

  • Il lato inferiore magnetico garantisce una perfetta tenuta su tutte le superfici ferrose, ad es. su carrelli portautensili, pareti portautensili, macchine, ponti sollevatori e in cassetti in metallo
  • HAZET SmartRail – Sviluppato e prodotto ″Made in Germany″
  • Facile da pulire
  • Chiusura a torsione robusta e durevole per posizionamento sicuro e accesso immediato
  • Fissaggio sicuro in posizione di blocco: ruotare l'inserto chiave a bussola a sinistra per rimuoverlo
  • Robusto occhiello in metallo per appendere ad es. ad un gancio
  • Con attacchi quadri da 12
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24
  • Dimensioni / Lunghezza: 245 mm x 37.4 mm
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso
  • Numero utensili: 5

Fornitura:

Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono 900S-13 ∙ 900S-17 ∙ 900S-19 ∙ 900S-22 ∙ 900S-24

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello