Serie di nippli di collegamento aria

Codice art.: 9000-014/3
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9000-014/3
EAN / GTIN 4000896198160
Codice del produttore 9000-014/3
Numero-L L60140 5419

Descrizione

Descrizione:

  • Adattamento degli standard di connessione specifici di ciascun paese agli utensili pneumatici HAZET
  • Impiego: Giappone, Cina, Corea
  • Filettatura 12,91 mm / 14
  • Acciaio, nichelato
  • Versione con agente di tenuta sulla filettatura
  • Attacco ingresso aria: Spina di connessione tipo 5 (CN/JP/KR)
  • Attacco uscita aria: Filetto esterno 12,91 mm (1/4″)
  • Superficie: nichelata
  • Peso netto (kg): 0.02 kg
  • Numero utensili: 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello