TubiX® Tagliatubi 260 mm

Codice art.: 90 31 02 SB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 90 31 02 SB
EAN / GTIN 4003773084686
Codice del produttore 90 31 02 SB
Numero-L L70010 2043

Descrizione

Descrizione:

  • Fissaggio rapido con una sola mano QuickLock: tenuta e serraggio indipendente sul tubo
  • Consente un'applicazione rapida e precisa della rotella di taglio su tubi di diverso diametro
  • Comodo: facile taglio tramite cuscinetto ad aghi di alta qualità sulla rotella di taglio e sui rulli guida
  • Taglia tubi con Ø 6 - 35 mm (1/4″ - 1 3/8″) e spessore della parete fino a 2 mm
  • Ruota da taglio in acciaio per cuscinetti a sfere di alta qualità
  • Pratico sistema di cambio rapido della rotella di taglio, con rotella da taglio di ricambio nel pomello della maniglia
  • Con sbavatore rettificato di precisione, facile da rimuovere
  • Per elettricisti professionisti: adatto anche per il taglio di tubi corrugati in acciaio

Proprietà:

  • Capacità di taglio (diametro): Ø 6 - 35 mm
  • Capacità di taglio (diametro): Ø 1/4 - 1 3/8in

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello