Descrizione:
Le spazzole circolari DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta sono particolarmente adatte per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. Per rimuovere vernice e ruggine, pulire i cordoni di saldatura o per la preparazione delle superfici e la lavorazione fine dell'acciaio, questa spazzola ad alte prestazioni può essere utilizzata universalmente. È possibile scegliere tra diversi design: Sensibile (DW - ondulato) per la rimozione della ruggine, la pulizia, la levigatura, la lucidatura, l'opacizzazione e l'irruvidimento, o grezzo (DZ - intrecciato) per la lavorazione dei cordoni di saldatura o per la rimozione di incrostazioni e vernice. Inoltre, la versione DZ intrecciata brilla con maggiore durata e robustezza.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE CIRCOLARI PER ALBERI 52R DW
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : S 0,2 mm
- Dimensioni (P x L x a - GE x i): 60 x 15 x 17,5 - 6 x 30 mm
- Diametro: 60 mm
- Spessore: 15 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
- Utensile universale con la massima durata
- Filo di acciaio temprato SH per una maggiore durata dell'utensile
Uso:
- Per la rimozione della ruggine, la pulizia delle saldature, la preparazione e la finitura delle superfici
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per rimuovere ruggine, pulire, levigare, lucidare, opacizzare e ruvidire
- Filo intrecciato DZ per la lavorazione dei cordoni di saldatura e per la rimozione di incrostazioni e vernice