Tagliente di ricambio M18-M30

Codice art.: 884910 M18-M30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per dadi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per dadi M18-M30
Larghezza del tagliente 37 mm
Tipo di prodotto Tagliente a scalpello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 884910 M18-M30
EAN / GTIN 4021176111518
Codice del produttore 56-3M

Descrizione

Esecuzione:

Per spezzare dadi (classi di qualità 5 − 10) impossibili da svitare o arrugginiti mediante martinetto idraulico senza danneggiare il perno a estremità filettate. Doppia curvatura che consente anche la lavorazione in punti di difficile accesso. Tagliente dell’utensile temprato. Azionamento solo mediante serraggio della vite di pressione. Dopo aver aperto il dado, riavvitare la vite di pressione e spingere indietro l’utensile di sbloccaggio fino alla battuta. Dim. M18 − M30 per viti di acciaio inox − fino a M30 per qualità 8, fino a M24 per qualità 10.

Per:

N. art. 884900.

Nota:

La vite di pressione può essere serrata a max. 60 Nm con Dim. M4 − M14, a max. 70 Nm con Dim. M14 − M24 e a max. 120 Nm con Dim. M18 − M30. Il superamento delle coppie di serraggio non è ammesso e può causare la rottura dell’utensile e gli incidenti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello