Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono
Codice art.: 882
Codice materiale:
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino.
InfoDettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 882 | |
EAN / GTIN | 4000896042289 | |
Codice del produttore | 882 | |
Numero-L | L60140 36 |
Descrizione
Descrizione:
- Serie combinata con inserti Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 6,3 = 1⁄4“ e 10 = 3⁄8“ e bit Attacco esagonale esterno 6,3 = 1⁄4“
- Cassetta in resina sintetica 165-L (1/3)
- Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
- Made in Germany
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
- Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ
- Apertura chiave: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 3 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
- Dimensioni / Lunghezza: 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Peso netto (kg): 2.59 kg
- Per utilizzo manuale
- Numero utensili: 46
Fornitura:
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-4
Snodo universale 869
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Adattatore 2250-1 ∙ 2250-2
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-6