Tronchese a testa tonda, completo di viti, 630 mm

Codice art.: 87445135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87445135
EAN / GTIN 4005887010841
Codice del produttore 87445135
Numero-L L60010 4334

Descrizione

Descrizione:

  • Testa del coltello per taglienti anteriori con bullone

Proprietà:

  • Capacità di taglio 40 HRc: 6 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 8 mm²
  • Lunghezza [mm]: 1 mm
  • adatto per n.: 445010
  • Peso: 1030 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello