Tagliabulloni con taglienti intercambiabili, verniciato rosso, 760 mm

Codice art.: 87439015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87439015
EAN / GTIN 4005887368805
Codice del produttore 87439015
Numero-L L60010 4363

Descrizione

Descrizione:

  • Doppia durata grazie al taglio alternato su due lati
  • Potenza di separazione fino a 40 HRC
  • Con coltelli regolabili
  • Finecorsa con zona tampone extra large
  • Lama e testa del tubo in acciaio speciale
  • Forgiato a caldo

Proprietà:

  • Capacità di taglio 40 HRc: 9 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 11 mm²
  • L: 30 ″
  • Lunghezza [mm]: 760 mm
  • Peso: 4280 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello