CHIAVE MASCHIO CON IMPUGNATURA ESAGONALE TESTA SFERICA 3 MM

Codice art.: 84TZSA.3
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 84TZSA.3
EAN / GTIN 3662424083204
Codice del produttore 84TZSA.3
Numero-L L60130 9546

Descrizione

Descrizione:

  • Acciaio al silicio-carbonio per una maggiore durata
  • Impugnatura morbida per un maggiore comfort e una migliore trasmissione della coppia
  • La testa a sfera consente un avvitamento rapido con un'inclinazione fino a 30°
  • Estremità corta per una maggiore coppia di rotazione/avvitamento
  • Finitura: lucida, fosfatata

Proprietà:

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 12

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello