Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Sistema modulare in tubolare d'acciaio e profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura imbullonata. Pareti terminali e 1 parete longitudinale chiuse con rete metallica 100 x 100 x 5 mm. Con una porta a doppia anta, telaio in tubolare di acciaio con rete metallica saldata 100 x 100 x 5 mm. Serratura a chiavistello integrata nel telaio tubolare, chiudibile con lucchetto (non incluso), le ante delle porte possono essere ripiegate sulle pareti di terminali. Con tettuccio in rete metallica. 1 ripiano fisso e 2 ripiani mobili in pannelli di materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Ripiani per uso variabile, suddivisione 100 mm. Portata per ripiano 90 kg. Ruote: 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Portata ripiano (kg): 90
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Lunghezza totale (mm): 1169
Larghezza totale (mm): 630
Altezza totale (mm): 1552
Altezza ripiani (mm): 269, 669, 1069
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40