Lama a bordo zigrinato

Codice art.: 840LE.PB
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
Tipo di prodotto Coltello multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 840LE.PB
EAN / GTIN 3148517595354
Codice del produttore 840LE.PB
Numero-L L60130 11121

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzato al 100% in acciaio inossidabile 12C27: molto resistente alla corrosione. Ideale per gli ambienti marittimi.
  • Apertura rapida, con una sola mano.
  • Per destri e mancini.
  • Sicurezza: sicurezza della lama e sblocco in 2 passi.
  • Occhiello di sospensione universale.
  • Lunghezza di taglio: 73,5 mm, lunghezza quando piegato: 115,5 mm.
  • Lunghezza totale: 189 mm.
  • Fornito con cintura in pelle etui.

Proprietà:

  • L [mm]: 115.5
  • [g]: 250

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello