1″ Chiave a bussola (inch) 2.5/16″

Codice art.: 8405A 2.5/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8405A 2.5/16
EAN / GTIN 4991644177240
Codice del produttore 8405A 2.5/16
Numero-L L60050 9374

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 77 mm
Dimensione D2: 53 mm
D1: 80,5 mm
Lunghezza: 41 mm
Guida: 1″
Attacco quadro
Uscita 2.5/16″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello