Descrizione:
Concepito per una forza di pressione fino 10 t, 12 t , 15 t
Il pezzo di pressione può essere sostituito con una punta e prolungato se necessario.
La piccola punta di pressione è assicurata contro lo svitamento involontario con un dispositivo di sicurezza.
La piccola punta di pressione è assicurata contro lo svitamento involontario con un dispositivo di sicurezza
Proprietà:
- Forza di compressione [kN]: 120,0 kN
- Forza di compressione [Nm]: 19,0 Nm
- Forza di compressione [t]: 12,0 t
- Tipo di pezzo di spinta: Pezzo di spinta della sfera
- Lunghezza totale [mm]: 420 mm
- Corsa: 12 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 80 mm
- Lunghezza filo utilizzabile [mm]: 205 mm
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 12
- Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 36
- Dimensione della filettatura del mandrino: G 3/4″
- Isolato a 1000 V: no
- Staffa di fissaggio disponibile: no
- Bracci reversibili disponibili: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no