{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 810R-3 | |
EAN / GTIN | 4000896239658 | |
Codice del produttore | 810R-3 | |
Numero-L | L60140 4882 |
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-10
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Bit 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25