Mazzuola di legno, ⌀ Testa: 50mm

Codice art.: 756000 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza della testina 100 mm
⌀ Testa 50 mm
Lunghezza manico 280 mm
Peso 220 g
Materiale manico Legno di frassino
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 756000 50
EAN / GTIN 2050001006271

Descrizione

Esecuzione:

Testa del martello in legno di faggio leggermente bombata. Una guaina metallica calettata impedisce la rottura della testa del martello. Con manico in frassino.

Norma:

simile a DIN 7462 B

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello