Mazza SIMPLEX con tasselli in metallo dolce 50G mm

Codice art.: 753200 50G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alloggiamento / Materiale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SIMPLEX
Serie Mazza SIMPLEX
Lunghezza testa con tasselli 135 mm
⌀ Superfici battenti dei tasselli 50 mm
Lunghezza manico 310 mm
Lunghezza complessiva 365 mm
Peso 1,38 kg
Materiale corpo Fusione di acciaio
Materiale inserto Metallo dolce, duro
Materiale manico Legno
Colore argento
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 753200 50G
EAN / GTIN 4030618300298
Codice del produttore 3009.050

Descrizione

Esecuzione:

Solido corpo di serraggio in due pezzi con due inserti intercambiabili. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi.
Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.
Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.

Uso:

Dim. A = corpo in alluminio: per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.
Dim. G = corpo in ghisa malleabile: per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l’applicazione di componenti meccanici, ecc.

Ricambi:

Manico di ricambio e corpo per mazza disponibili rispettivamente ai n. art. 753400 e 753310.

Nota:

Codice misura A = corpo in alluminio; G = corpo in ghisa malleabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello