{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Capacità di taglio | 380 mm2 | |
Capacità di taglio fino a ⌀ | 45 mm | |
Lunghezza complessiva | 315 mm | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d’olio | |
Funzione cricchetto | sì | |
Tipo di prodotto | Cesoia |
Codice articolo | 731260 315 | |
EAN / GTIN | 4003773078579 | |
Codice del produttore | 95 36 315 A |