{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 220 mm | |
Lunghezza griffe | 65 mm | |
Forma delle ganasce | becchi mezzotondi a punta, a curvatura profonda | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Caratteristica ganasce | Taglienti di precisione temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
Esecuzione ganasce | scanalati internamente | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | lucido | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 713380 220 | |
EAN / GTIN | 4007582014766 | |
Codice del produttore | S021-1500/40RV-11 |