Esecuzione:
Brand: Scotch-Brite™
Colore: Color: Grigio
Industrie: Autocarrozzeria // Trasporti e attrezzature pesanti // Fabbricazione metallo // Ferrovie // MRO // Aerospaziale // Automobilistico // Alimenti e bevande
Velocità massima: 15000.0 rpm
Diametro: 100.0 mm
Descrizione:
I dischi di precisione in tessuto non tessuto Scotch-Brite™ stabiliscono un nuovo standard nella finitura delle superfici. Questi dischi multiuso di nuova formulazione presentano la grana di precisione 3M incorporata nel vello, che conferisce alla gamma Scotch-Brite™ una produttività ancora migliore e una maggiore durata.
Proprietà:
Ora con tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, per definire un nuovo standard di prestazioni.
Progettato per facilità d'uso e risultati di finitura superficiale uniformi
Questo disco conformabile condiziona le superfici senza rigare, erodere o danneggiare il materiale di base.
Il materiale non tessuto conformabile pulisce e rifinisce le superfici senza scriccatura, tagli profondi o danni relativi al materiale di base
Adatto per alluminio e metalli teneri, acciaio al carbonio, acciaio inox, composito, plastica e altro