3M™ First Base™ 3 Bump Caps

Codice art.: 7100232846
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100232846
EAN / GTIN 04054596807013
Codice del produttore 7100232846
Numero-L L01110 746

Descrizione

Esecuzione:

Protegge i substrati da impatti leggeri contro oggetti stazionari
Fornisce protezione dagli impatti per uso industriale in conformità con EN 812:A1
Il design brevettato del guscio fornisce una migliore copertura per una vasta gamma di dimensioni della testa
Scelta di diversi design, tessuti, lunghezze degli scudi e colori
La maggior parte della gamma può essere opzionalmente ricamata con un logo personalizzato

Descrizione:

3M™ First Base™ 3 Bump Caps garantiscono protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. Sono disponibili in diversi stili, con un'ampia gamma di lunghezze della falda, tessuti e colori. Questi Bump Caps includono una conchiglia in plastica ABS, progettata ergonomicamente per il massimo comfort.

Proprietà:

Protezione dell'utilizzatore dal contatto leggero con oggetti fissi
Protezione dagli urti in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1
Design a conchiglia brevettato per una migliore copertura per le diverse dimensioni della testa
Diversi stili, tessuti, colori e lunghezze della falda disponibili
Personalizzazione del logo opzionale disponibile per la maggior parte dei modelli della gamma

Nota:

Industria leggera, produzione generale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello