3M™ First Base™ 3 Bump Caps

Codice art.: 7100231390
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 60 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100231390
EAN / GTIN 04054596833579
Codice del produttore 7100231390
Numero-L L01110 836

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Giallo alta visibilità
Fornisce protezione contro gli urti per l'uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il design a guscio brevettato offre una migliore copertura per un'ampia gamma di dimensioni della testa
Vari design, tessuti, lunghezze dello schermo e colori tra cui scegliere
La maggior parte della gamma può essere ricamato opzionalmente con un logo individuale

Descrizione:

3M™ First Base™ 3 Bump Caps garantiscono protezione della testa in ambienti industriali ai sensi della norma EN 812 A1. Sono disponibili in diversi stili, con un'ampia gamma di lunghezze della falda, tessuti e colori. Questi Bump Caps includono una conchiglia in plastica ABS, progettata ergonomicamente per il massimo comfort.

Proprietà:

Protegge i portatori da impatti leggeri contro oggetti fissi.
Fornisce protezione dagli impatti per uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il design brevettato del vassoio offre una migliore copertura per un'ampia gamma di dimensioni della testa
Varietà di stili, tessuti, lunghezze di schermo e colori tra cui scegliere
La maggior parte della gamma può essere ricamata con un logo personalizzato.

Nota:

Applicazioni industriali leggere, produzione generale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello